※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
電圧(V)(30) 三相 AC200 (50 Hz)、AC200/220V (60 Hz)
仕様(L) ヘビーデューティオートドレン付
注文コード21775722
品番IDU37E-30-CLR
参考基準価格(税別)¥889,680
販売価格(税込)
¥835,780
販売価格(税別)
この商品は電圧・仕様・周囲温度など63種類から選べます
他の種類を見る
エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、
水分による空気圧機器の不具合を防止します。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。