ヤマト科学
ヤマト科学の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
ヤマト科学の シリンジ類
ヤマト科学の マイクロシリンジ
オートサンプラ用シリンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21776126
品番
5181-1267
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
容量(μL)
10
仕様
テーパーニードル ニードル固定型
長さ(mm)
42
針ゲージ
23-26s
チップタイプ
HP