ヤマト科学
ヤマト科学の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
ヤマト科学の シリンジ類
ヤマト科学の マイクロシリンジ
オートサンプラ用シリンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(6個)
注文コード
21776135
品番
5181-3360
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
容量(μL)
10
仕様
テーパーニードル ニードル固定型
長さ(mm)
42
針ゲージ
23-26s
チップタイプ
HP