ヤマト科学
ヤマト科学の 分溜・分離・抽出・ろ過
ヤマト科学の クロマトグラフィー製品
ヤマト科学の カラム
フェラル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
21776494
品番
5080-8853
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
グラファイト
形状
ショート(高さ3mm)
内径(mm)
【フェラル公称】0.5
カラム内径(Φmm)
0.32
注意
※2013年以前に製造されたFactorFour、CP、およびVFブランドのカラムは、カラム内径0.1-0.25μmでもカラム外径が大きく、0.5mmのフェラルが必要です。