CZ-1BR クリーマー・ゼット HARIO 21776625 CZ-1BR クリーマー・ゼット HARIO 21776625 CZ-1BR クリーマー・ゼット HARIO 21776625

クリーマー・ゼット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21776625 品番CZ-1BR
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ふわふわの泡立ちミルクがご家庭で楽しめます。牛乳を電子レンジで温めます。
その後スイッチを押し、30〜40秒泡立てます。きめ細かくなめらかな泡立ちミルクの出来上がり。

材質【モーターハンドル】ABS樹脂、【撹拌シャフト・スタンド】ステンレス ブラウン 電源単3アルカリ乾電池×2本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×221 定格時間(標準連続使用時間)30秒、(連続使用可能時間)60秒 アズワン品番64-5270-16

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:275

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21776625
2021-12-10
用途:
壁の補強
ナカザト工房 様

とても使い勝手がいいと思います、手ごろな価格で満足です。

2020-02-14
用途:
コーヒーシュガー等を混ぜる用
建設業・工事業

同じタイプのブルックスのやつを持っていて、それは鳥の飲水のサプリ混ぜ用に使っています。こちらのスタンド付きが自分用に欲しくて。とても便利です。

対象商品:
01659577
2018-01-10
用途:
コーヒーの上に泡立てた牛乳をのせる。
教育・研究機関

電源が電池なので、手軽なのがとてもよいと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする