曜日別特売
M75-BR トイレブラシセット モノタロウ 21777849

 

M75-BR トイレブラシセット モノタロウ 21777849
M75-BR トイレブラシセット モノタロウ 21777849
M75-BR トイレブラシセット モノタロウ 21777849
M75-BR トイレブラシセット モノタロウ 21777849
M75-BR トイレブラシセット モノタロウ 21777849
M75-BR トイレブラシセット モノタロウ 21777849
モノタロウ

トイレブラシセット

(53件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード21777849品番M75-BR
販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ケースとブラシがセットになっています。

用途トイレの掃除に使用場所トイレ材質本体:ポリプロピレン、毛:PVC、ケース:ポリプロピレン寸法(mm)ケース:約105×97×270、ブラシ:約340×70質量(g)約200繰り返し・詰め替え対応
注意
※用途以外に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:53
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-24
用途: トイレ掃除
医療・福祉・介護関連業

トイレ便器掃除に使っています大変安価で重宝しています。次も買いたいです。

2025-11-13
用途: トイレ用
製造業

使い勝手が分からないため、検証用に購入。
面の清掃はスポンジタイプに劣りますが、毛先が長いためにカーブの折り返し部の清掃はしやすい。
二本差しにする訳にもいかず現在検討中です。

2026-01-22
用途: 安いので仕方ない
建設業・工事業

消耗品としてお安く購入し届けていただけるので重宝しますが、ケースの作りが弱く開閉時に外れることが多い。ブラシの粗さも致し方ないかと。日常的なトイレ掃除には使える良品です。

2026-02-19
用途: トイレ掃除
個人のお客様

掃除にちょうど良いです。金額的にも再度購入ありですね。衛生的に定期的に替えるのにちょうどよい。

2025-12-25
用途: トイレ掃除

ブラシの収納もできてこの価格なのでリピートしています。使いやすいです。

2026-02-24
用途: 職場用
教育・研究機関

この価格でのブラシセットは助かります。使い勝手も良く、消耗品として定期的に交換しても良いかと思います。

2025-11-04
用途: トイレの掃除
建設業・工事業

ブラシの毛が固め(まだ新しいので)ですが、便器のふちにしっかり入りきれいに掃除できました。

1が参考にしています
2025-09-14
用途: トイレ掃除
製造業

安価であるため少し不安でしたが、実際に使ってみると必要十分でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ブラシのみの購入は可能でしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
1が参考にしています
2023-05-16
質問:
ケースのみの購入は可能でしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2023-05-16
質問:
適合する肘掛けはあるでしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2023-05-16
質問:
耐荷重を教えて下さい。
回答:
100kgになります。
2023-05-16

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする