画像準備中

耐食鏡 アーチ形面取り

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21778296 品番YM4560FAC
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様なべタッピンねん×4本Φ4×35 長さ(mm)450 形状長方形 幅(mm)5 高さ(mm)600 寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする