GABA CX インスリンプロ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード21778533 品番CX-GABA-IP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

耐刃性レベル5手袋の手のひら側を耐針強度11.24N(1.15kgf)で覆い更に指部内側には超薄板ステンレス製のインナーアーマーを装着し、インスリン注射針も刺さらないプロテクト3重構造です。

サイズフリー 全長(cm)24 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)20 材質手袋:スペクトラCX97.5%、その他2.5%、手の平部:指部SUS304(極薄ステンレス)、特殊高密度ポリエステルクロス積層、ポリエステルメッシュ素材、ポリウレタンナイロン ゲージ数10 規格EN388:2016規格 耐摩耗性4 耐切創性5 耐引裂き性4 耐突刺し性4 機能耐注射針 入数(双)1 用途病院関係の廃棄物処理やテーマパーク、公共施設等の清掃処理を手掛ける方たちの感染症リスクを下げるために開発された手袋です。 質量(g)70 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※耐切創ですが絶対に切れないことを保証する訳ではありません。また耐針突き刺しですが絶対刺さらないことを保証する訳でもありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする