※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ (IFW510-〜)

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの種類(F) G 接続口径(04) 1/2 注文コード21778583 品番IFW510-F04-86
参考基準価格(税別)¥20,080 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はねじの種類・CE-対応品・接続口径など165種類から選べます 他の種類を見る

・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。

ボディサイズ(10) 10L/minタイプ、1〜10L/min ねじの種類(F) G 接続口径(04) 1/2 ランプ(6) LEDランプ付(DC24V用 緑) ターミナルボックス(8) ターミナルボックス付(DC24V用、-COM、1a接点)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21779536
2015-01-26
用途:
既設品と交換
山本電機 様

一応メーカー品で信頼性はあると思いますので、後は耐用年数がどうかです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする