曜日別特売
MGPL20M-50Z-M9BVL ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20M SMC 21779906

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20M

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付注文コード21779906品番MGPL20M-50Z-M9BVL
参考基準価格(税別)¥37,570販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドオートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しストローク(mm)50ねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする