曜日別特売
IFW550-F06-21 フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ (IFW550-~) SMC 21781313

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ (IFW550-~)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(F) G接続口径(06) 3/4ターミナルボックス(2) ターミナルボックス付(1b接点)注文コード21781313品番IFW550-F06-21
参考基準価格(税別)¥20,080販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。
・ランプ付。

接続口径(06) 3/4ボディサイズ(50) 50L/minタイプ、20~50L/minねじの種類(F) Gランプ(1) ネオンランプ付(AC110V用 赤)ターミナルボックス(2) ターミナルボックス付(1b接点)
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする