曜日別特売
IFW550-03-02 フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ (IFW550-~) SMC 21781566

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ (IFW550-~)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(-) Rc接続口径(03) 3/8ターミナルボックス(0) ターミナルボックスなし(1ab接点)注文コード21781566品番IFW550-03-02
参考基準価格(税別)¥17,880販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。
・ランプ付。

接続口径(03) 3/8ボディサイズ(50) 50L/minタイプ、20~50L/minねじの種類(-) Rcランプ(2) ネオンランプ付(AC110V用 緑)ターミナルボックス(0) ターミナルボックスなし(1ab接点)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする