SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 機械式フロースイッチ/センサ
フロースイッチ パドル式フロースイッチ (IF3〜)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
[接液部金属]黄銅・リン青銅,[接液部シール]NBR
材質(接液部)
金属/(0) 黄銅・リン青銅、シール/(0) NBR
種別
開放型
注文コード
21782187
品番
IF300-N06-00
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・種別
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。
・3/4B〜6Bまでの配管に適用
・IP42相当、IP44相当に対応。
材質
[接液部金属]黄銅・リン青銅,[接液部シール]NBR
接点
1ab
最高使用圧力(MPa)
1.0
接続ねじ
NPT3/4
使用流体
水および非腐食性液体
絶縁抵抗(Ω)
100以上(DC500メガ)
耐圧力(MPa)
1.75
流量設定範囲(L/min)
14〜60(ON時)
耐電圧(V/min)
AC1500
種別
開放型
ねじの種類
(N) NPT
材質(接液部)
金属/(0) 黄銅・リン青銅、シール/(0) NBR
CE-対応品
(-) なし
CADデータダウンロード