※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フロースイッチ パドル式フロースイッチ (IF3〜)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質[接液部金属]黄銅・リン青銅,[接液部シール]NBR 材質(接液部)金属/(0) 黄銅・リン青銅、シール/(0) NBR 種別防滴・防雨型(IP42相当) 注文コード21782494 品番IF310-06-00-Q
参考基準価格(税別)¥13,370 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は材質・種別など74種類から選べます 他の種類を見る

・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。
・3/4B〜6Bまでの配管に適用
・IP42相当、IP44相当に対応。

材質[接液部金属]黄銅・リン青銅,[接液部シール]NBR 接点1ab 最高使用圧力(MPa)1.0 接続ねじRc3/4 使用流体水および非腐食性液体 絶縁抵抗(Ω)100以上(DC500メガ) 耐圧力(MPa)1.75 流量設定範囲(L/min)14〜60(ON時) 耐電圧(V/min)AC1500 種別防滴・防雨型(IP42相当) ねじの種類(-) Rc 材質(接液部)金属/(0) 黄銅・リン青銅、シール/(0) NBR CE-対応品(Q) CE対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする