画像準備中

AMICORA.F 編み込み前ワイドカゴ フロントバスケット

商品レビューを投稿する
13日以内出荷 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21788314 品番AMC-W500 SV-BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

プラ製のヒモをワイヤーカゴに編み込み、籐カゴ風。
編みこみとワイヤーバスケットのコラボカゴ。
籐カゴ風のデザイン。カゴ底面を網目状にしているので、小物が落ちにくい設計。
収納力のある大型カゴ。

(本体)シルバー×(アミ)ダークブラウン 付属品取付金具 材質スチール 質量(g)約1670 容量(L)約24 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約420×305×前220/後220 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約445×315×前230/後230 材質(取付金具)鉄製 RoHS指令(10物質対応)対応 底内寸法(mm)約390×225 底部寸法(幅×奥行)(mm)約410×245

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする