純正部品なので品質、フィット問題ありません。このような部品にサードパーティは考えられず常にリピートしています。
走行距離が7000Km越えて一度も交換していなかったので安く買えたので交換しました。
純正品なので問題なく取付出来ました。
エアーの吸い込みも良くなり加速感が改善されてように思います。
お世話になります。車やバイクのメンテナンスをDIY楽しむにあたり……ありがたいショップです。今回はこちらをお世話になりました。特殊部品が素人で買えるの嬉しいです。くたばる程走行はしておりませんが…しっかり機能してくてます。もちろんピッタリ。消耗品ですから。リフレッシュする度にお手軽に交換できるのが嬉しいです。
部品番号を調べて購入したので当たり前ですが、バッチリです。
交換前は汚れのせいで雨の日にエンストしてましたが、解消されました!
改善点
・パンチングメタル4カ所止め周囲隙間あります.異物が混入する恐れがある。
(パンチングメタル周囲にコーキング対策必要)
・パンチングメタル穴Φ3mmしている
(スポンジの方が目が細かいので・・・穴Φ1mm以下に・・・)
・乾式(紙)からエレメント(スポンジ)に変更したほうが良い。
分解(金属、プラ、紙)のなり利用できるのも処分している。。。エレメントだけの 交換へ改善必要
たまたま思いついて交換してみました。新品のエレメントと比べると古いものはかなり悲惨な状態になっていました。交換してすっきりしました。燃費もきっと更によくなると期待しています。