- X-14(X-Fourteen ) SHOEI 21792907

X-14(X-Fourteen )

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード21792907品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥60,000

高い安全性を保つことはもちろん、300kmを超えるスピードでも安定した空力性能を実現するエアロフォルム。前傾のきついポジションにも対応する、全く新しい考え方から生まれた内装システム。激しいライディングによる発汗や息苦しさを抑えるベンチレーションシステムなど、MOTOGPの最先端でのレースサポートから得られたノウハウを惜しみなく投入した、まさにトップカテゴリーで勝つためのパッケージX-FOURTEEN。シェル、シールド、内装、エアロデバイス、全てを一新してかつてないほどのREAL RACING SPECを形にした、新たなSHOEIトップレーシングモデルです。

サイズSブラック付属品ブレスガードJ、チンカーテンD、ロアエアスポイラー、CWR-F PINLOCK lens、シリコンオイル、シールド用ステッカー(No.11ステッカー)、専用布袋サイズ(cm)55~56規格JIS規格、SNELL規格、MFJ公認
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21792986
2017-01-20
用途: オートバイ乗車

アライのRX-7からの乗り換え。昭栄のトップモデル。値段差以上に造りはアライRX-7より良い印象です。
まだシーズンイン前で空力性能の差は分かりません。
PS:納期が想定より早く満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする