レターケース

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21793187 品番 LCJ-5M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

オフィスでの机上の整理整頓に便利なレターケースです。
天板はペンが転がり落ちないような形状になっています。
引き出しストッパー機能が付いています。

段数5 サイズA4 質量(kg)1.4 ブラック 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅型/239×312×38 引出し組合せ浅型 トラスコ品番818-6871 材質本体/ポリプロピレン、引出/スチロール樹脂、ゴム脚/エラストマー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)276×335×252

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21793187 LCJ-5M 26645395 LCJ-5M レターケース 4台セット アイリスオーヤマ レターケース 4台セット アイリスオーヤマ 1セット(4台) 5,998 税込6,598 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21793187
2024-04-17
用途:
得意先ごとの書類整理
建設業・工事業

すっきりしていてデザインが良く使いやすいです。
リピします。

対象商品:
21793153
2024-01-05
用途:
書類を分けて入れています
卸売・小売業

書類を分けて入れています。
ストッパーが付いているので落ちてくることもありません。
お値段も満足しています。

対象商品:
21793153
2023-09-27
用途:
仕事中の小物整理
増田サイン管理事務所 様 (建設業・工事業)

思っていた通り、小物が整理できました。中に仕切り皿を入れてさらに使いやすくなりました。

対象商品:
21793153
2021-08-02
用途:
部署ごとの連絡書類のしゅわけ
建設業・工事業

軽くて、引き出しの出し入れスムーズ、価格も満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする