曜日別特売

ジョイント金具 19型L 鉄

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
穴数7
長さL2(mm)39
長さL1(mm)164
表面処理黒塗装仕上げ
内容量1個注文コード21793668品番19A416-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

19型ジョイントは生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補助金具としても定番アイテムです。

材質質量(g)53.7穴径(Φmm)6.2表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2穴数7長さL2(mm)39幅W(mm)19長さL1(mm)164穴ピッチ(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする