若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
ダンバ木下地用 TM 5X12
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(700本)
注文コード
21794142
品番
69512TU
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
厚さ12mmの野地板(合板)からねじ先が飛び出しにくい。
材質
鉄/三価ユニクロ
全長(mm)
12
ねじの呼び
M5
表面処理
ユニクロ
用途
ケラバ・軒先唐草+合板材。その他さまざまな用途に。
呼び径
5
ねじ頭径(mm)
10
ねじ部長さ(mm)
11
注意
※木下地専用です。
※耐火野地板には使用できません。
※ご使用の際は、ねじ折れ・頭飛び・ねじ込み不足のないよう適切なトルクで締付けてください。
※クラッチ機構付のドライバーをご使用ください。
※ねじに適応したビットをご使用ください。
※ビットは摩耗の度合いにより定期的に交換してください。