※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください

角スタッド一発ビス

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(400本) 注文コード 21794176 品番 KS38580
参考基準価格(税別)¥1,920 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

角スタッド同士の溶接不要。ねじ施工前の下穴不要。

ねじの呼びM3.8 呼び径3.8 全長(mm)58 ねじ部長さ(mm)45 ねじ頭径(mm)7 用途角スタッド材+角スタッド材の敵血。角スタッド材+木スタッド材の締結。 材質鉄/三価ユニクロ 表面処理三価ユニクロ 主な用途幅45mm、45mmの角スタッド材同士、木スタッド材への締結。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21794176
2022-01-31
用途:
壁に木材をつけました
丸蔦食品 様 (製造業)

DIY店で見つけることができない商品です。壁の中の構造材に入るのがありがたいです。壁に何か取り付ける際には必ず使います。実際には取り付けるものより大きなコンパネをこのネジで壁に付けて、そのコンパネに木ネジで取り付けます。
スタッドビス私の必需品です。

対象商品:
21794185
2021-11-20
用途:
壁柱の固定
S-labo 様

壁の柱に角スタッドを使い入り口の扉を取り付ける骨組みを固定する際に使用。
角スタッド同士を固定するのに丁度いいサイズです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2772:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする