4ヶ国語入り安全標識

(3件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 21794203 品番 GCE-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

日本語、英語、中国語、韓国語の4ヶ国語で注意を促します。労働環境の国際化に対応した表記内容です。海外からの観光者へ向けた注意案内を行えます。

文字内容関係者以外立入禁止 取付方式四隅穴あり 材質エコボード1mm トラスコ品番764-8341 寸法(幅W×高さH)(mm)300×600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-22
用途:
啓蒙掲出用サンプル
東武鉄道株式会社 様 (運輸・通信業)

この価格の割には素材がしっかりしている。
標記についてもとてもきれいになっている。

対象商品:
21794194
2020-03-29
用途:
現場の安全管理
斎藤勉株式会社 様 (サービス業)

大きくて分かり易い標識です。
とても気に入りました。

対象商品:
21794194
2017-04-12
用途:
旧宅の庭の中への侵入注意を知らせるため
医療・福祉・介護関連業

周辺の子供たちが、いたずらに侵入して想定外の事故に巻き込まれることを防ぐように思います。装着してよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする