4ヶ国語入りタンカン標識ワイド

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 21794422 品番 NTW4L-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

日本語、英語、中国語、韓国語の4ヶ国語で注意を促します。労働環境の国際化に対応した表記内容です。海外からの観光者へ向けた注意案内を行えます。

文字内容あぶない!はいってはいけません 取付方式上部マジックテープ留め、下部ハトメ穴にひも通し 材質ターポリン トラスコ品番764-8561 寸法(幅W×高さH)(mm)900×550
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品説明動画

4カ国語入りタンカン標識ワイド
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21794438
2022-04-01
用途:
コーンバー(三角コーンにつける縞々の棒)にぶら下げて利用
株式会社渡邉金属 様 (製造業)

思ったよりも大きかったですが、視認性も高く、通りがかったおばあちゃんもじっと見つめるくらいのわかりやすさ。
2m長さのコーンバーにぶら下げても地面につきません。また、面ファスナーとひもでしっかりと結えつけられるので、これだけ行方不明になることもなさそうです。(火も通し穴が4カ所と紐が4本ついていました)

敷地内での無断駐車、Uターンがおおく、警察に相談したところ「意思表示をしないと違法性は問えない」とのアドバイスをいただきました。
これなら伝わりますよね。

対象商品:
21794422
2020-07-18
用途:
作業時の現場入り口での注意喚起
農・林・水産業

社名を入れるスペースがあれば有難い。社名入りのパターンがあれば嬉しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする