ステンレス防水平面スイングハンドル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付き 注文コード21795357 品番SAB-401-1
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製で耐食性に優れています。
取り付け面から止め金までの奥行きが13.5の超薄型タイプ。
本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。

材質ステンレス(SUS304) キー番号H200 用途配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX 質量(g)401 表面処理ヘアーラインバフ研磨 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×22×150 主な用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX RoHS指令(10物質対応)対応 特性ステンレス製で耐食性に優れています。 取り付け面から止め金までの奥行きが13.5の超薄型タイプ、本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返します) 付き
注意
本製品の止め金取付け用ネジは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布を推奨します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする