材質ステンレス(SUS304)
キー番号H200
用途配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX
質量(g)226
表面処理ヘアーラインバフ研磨
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.5×22×90
主な用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ステンレス製で耐食性に優れています。 取り付け面から止め金までの奥行きが13.5の超薄型タイプ、本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返します)
鍵付き