半球 キャップ

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21795454 品番 1072402S3040
販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

鋼管構造用およびパイプによる施工のあらゆる用途に適します。

材質SS400 形状キャップ 呼び径(mm)40 外径(Φmm)48.6 板厚(mm)2.3 呼び径(A)40A 呼び径(inch)1-1/2
注意
こちらの商品はSS400であり、メッキ処理は施されておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
金属加工時
有限会社アンフィニ 様 (製造業)

大変安価で、精度もよく良いひずみの無い製品だと思います。

対象商品:
21795454
2024-12-18
用途:
鐡製のポール製作
製造業

コストパフォーマンスが良く、品質も大変良かったです。溶接のノリも良く非常に良い商品です。またリピートしたい商品でおすすめします。

対象商品:
21795454
2023-06-27
用途:
パイプのエンドキャップとして使用。
小林鍛治工房 様 (製造業)

手摺のハンドレールのエンドキャップに使うにはSGP用溶接キャップでは高価なので、この半球キャップが安価でコスパも良いです。外径寸法も正確で綺麗な半球状なので仕上げも綺麗に出来ました。

対象商品:
21795472
2023-02-07
用途:
軽トラの改造
製造業

バンパーを丸パイプで作ったのでエンドに半球を使いました。

対象商品:
21795454
2022-05-14
用途:
工作物の部分
都築工芸 様

割と品質も良く、価格が手頃で良いです。サイズがいろいろあるのも助かります。

対象商品:
21795558
2021-07-29
用途:
鉄骨製作

手ごろな価格と、寸法精度も良く、いつも大変役に立ってます

2024-10-23
用途:
手摺の端部溶接
有限会社ニエダ工業 様 (建設業・工事業)

溶接するのため、キャップ端部に開先加工が欲しかった

対象商品:
21795558
2021-03-01
用途:
機械の加工
哲人工房 様

いつも利用しています、手ごろな価格で満足している。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする