曜日別特売
1072403S2090 半球 キャップ コンドーテック 21795558

 

1072403S2090 半球 キャップ コンドーテック 21795558
1072403S2090 半球 キャップ コンドーテック 21795558

半球 キャップ

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)101.6
呼び径(A)90A
呼び径(mm)90
板厚(mm)3.2
内容量1個注文コード21795558品番1072403S2090
販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

鋼管構造用およびパイプによる施工のあらゆる用途に適します。

材質SS400形状キャップ呼び径(mm)90外径(Φmm)101.6板厚(mm)3.2呼び径(A)90A呼び径(inch)3-1/2
注意
こちらの商品はSS400であり、メッキ処理は施されておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 金属加工時
有限会社アンフィニ製造業

大変安価で、精度もよく良いひずみの無い製品だと思います。

対象商品 : 21795454
2024-12-18
用途: 鐡製のポール製作
製造業

コストパフォーマンスが良く、品質も大変良かったです。溶接のノリも良く非常に良い商品です。またリピートしたい商品でおすすめします。

対象商品 : 21795454
2023-06-27
用途: パイプのエンドキャップとして使用。
小林鍛治工房製造業

手摺のハンドレールのエンドキャップに使うにはSGP用溶接キャップでは高価なので、この半球キャップが安価でコスパも良いです。外径寸法も正確で綺麗な半球状なので仕上げも綺麗に出来ました。

対象商品 : 21795472
2023-02-07
用途: 軽トラの改造
製造業

バンパーを丸パイプで作ったのでエンドに半球を使いました。

対象商品 : 21795454
2022-05-14
用途: 工作物の部分
都築工芸

割と品質も良く、価格が手頃で良いです。サイズがいろいろあるのも助かります。

対象商品 : 21795558
2021-07-29
用途: 鉄骨製作

手ごろな価格と、寸法精度も良く、いつも大変役に立ってます

2024-10-23
用途: 手摺の端部溶接
有限会社ニエダ工業建設業・工事業

溶接するのため、キャップ端部に開先加工が欲しかった

対象商品 : 21795558
2021-03-01
用途: 機械の加工
哲人工房

いつも利用しています、手ごろな価格で満足している。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする