MGPL50-30Z-A93L-XB10 ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL50-30Z SMC 21796575

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL50-30Z

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード21796575品番MGPL50-30Z-A93L-XB10
参考基準価格(税別)¥53,020販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
チューブ内径(Φmm)50ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドリード線(m)(L) 3オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しストローク(mm)30ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする