ユニット
ユニットの カラーコーン・区画用品
ユニットの コーン用品
ユニットの カラーコーン
セフティラバーコーン 黄黒 ゴム製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21797143
品番
385-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,130
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ゴム
色
黄/黒のトラ
外径×内径×高さH(mm)
55Φ×40Φ×450
デザイン
ライン入り
種類
スタンダード
高さ(mm)
450
トラスコ品番
740-1078
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21797143
385-11
27693558
385-11A
セフティラバーコーン 黄黒 ゴム製
ユニット
1個
¥
4,998
税込
¥
5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です