視認性も良く、滑り止めとしても機能しており、安全性が向上しました。とても満足しています。
外で使用していますが、今のところ剥がれもなく、しっかり接着できています。
色は黄色を購入。滑り止めと色による安全対策が出来て良いと思います。
マンション駐車場出入口と道路面の間に黒御影石があり濡れていると歩いていて滑り危険なので、石材色に近い幅広で耐久性があるこの滑り止めテープを貼りました。貼る時は紙やすり状の表面でキケンなのでゴム手袋で大まかに貼り、段ボールの上からゴムハンマーで叩いて密着させています。
前回使用してから4年経過したの交換。
車の出入りもあり重量物にも耐えられ、歩行時の転倒防止にもなっています。
事務所入り口が木製の為、古くなったのと雨が多い期間だと滑りやすくなりましたので、今までは滑り止めペンキで対応しましたがペンキは暫くするとはがれてきますのでテープに交換しました。粘着力も強く木製のがたにも追従してしっかりと貼ることが出来ました。とても良いです
バイクラダーの滑り止めに使用しました。黄色で視認性も良く、バイクを下ろす際にタイヤの位置を確認しやすく便利です。また、幅もラダーの幅に合い良かったです。
バイクの積み下ろしが雨の時は、滑りやすいので、この商品を使う事により積み下ろしの際の、事故を未然に防止できます。
アルミテープにすべり止めの粒子が付着しているような感じです。平面にはしっかり接着してすべり止めになっています。
外階段、雨が降ると滑りやすくなるため、事故防止の為購入しました。
滑り止めテープの中では安価だったので、お試しの気持ちでしたが
しっかりざらざらしており、滑り止め効いています。
当たり前ですが、、普通のハサミでも切れますがハサミへのダメージ大でした。
そのくらいしっかりしています。
貼付け後、雨に降られましたが剥がれ無し。
コスパいいのでお勧めします。
仕事で使う脚立の滑り止めとして使っています、前回数年前にも買ったのですがテープよりも脚立の方が寿命が先でした、耐久性もありコスパもいいと思います、もちろん滑り止め効果も十分にあります、またリピート予定です。