コンバーターアダプター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21797658 品番CLA-T01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000

カメラにコンバーターアダプターCLA-T01を装着することで、コンバーターや、プロテクトフィルターPRF-D40.5もしくは、市販のΦ40.5mmのフィルターを取り付けできます。また、レンズキャップが同梱ですから安心です。

付属品レンズキャップ 適合機種TG-4、TG-3、TG-2、TG-1 全長(mm)8.8 質量(g)4 最大径(Φmm)45 着脱方式(カメラとアダプター)バヨネット式、(コンバーターとアダプター)ねじΦ40.5mm
注意
※厚さ6mm以上のフィルターの場合は、撮影画像にケラレが発生する場合があります。(サーキュラーPLフィルターは薄枠タイプをご使用ください)市販のフィルター使用時の画質については保証対象外となります。フィルターとフィッシュアイコンバーターの併用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする