TCON-T01 テレコンバーター オリンパス 21797676 TCON-T01 テレコンバーター オリンパス 21797676 TCON-T01 テレコンバーター オリンパス 21797676

テレコンバーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21797676 品番TCON-T01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,000

カメラとの組み合わせにより、レンズの明るさを維持したまま、より遠くの風景を写し撮ることが可能です。また、焦点距離が長くなることを利用した背景ボカシで、特定の被写体を強調することができます。また、防水性能を擁し、レンズ内部には窒素ガスを充填して、温度差による内部の曇りを防止しています。

付属品レンズキャップ、レンズリアキャップ 適合機種TG-4、TG-3、TG-2、TG-1 全長(mm)43.3 質量(g)97 倍率1.7 最大径(Φmm)46.2 防塵防水性能防水/保護等級8級(IPX8)相当(メーカー試験方法による)、水深20mで使用可、防塵/保護等級6級(IP6X)相当(メーカー試験方法による) レンズ構成2群3枚+前後カバーガラス2枚 着脱方式ねじ(Φ40.5mm) 適合アダプタCLA-T01
注意
※本アクセサリーをカメラに取り付けた状態においては、防水・耐衝撃・耐荷重性能はメーカー試験条件を満たすものではありません。
※別売のコンバーターアダプターCLA-T01を装着する必要があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする