※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空レギュレータ IRVシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ボディサイズ20 適合チューブ外径(Φmm)6 付属品a:なし、b:なし 注文コード21801385 品番IRV20-C06
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品はボディサイズ・適合チューブ外径・付属品など109種類から選べます 他の種類を見る

真空ラインの圧力制御が可能
一面配管仕様をシリーズ化
質量20%減(従来比)
ワンタッチ管継手内蔵
クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ)
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易

適合チューブ外径(Φmm)6 ボディサイズ20 付属品a:なし、b:なし 仕様標準配管仕様 管継手形状ストレート オーダーメイド仕様標準

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする