曜日別特売

ソフトスタートアップバルブ 付属品

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード21804450品番AV20-1DBA
参考基準価格(税別)¥4,510販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
用途
付属品
コイル定格電圧(V)AC100リード線取出方法Dタイプ(DIN形ターミナル/コネクタ付)ランプ・サージ電圧保護回路RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルプッシュターンロック式ドライバ操作形適合シリーズAV2000-A、AV3000-A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする