サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 駆動制御機器・スピードコントローラ
SMCの 駆動制御関連機器
パイロットチェック弁 コンパクトタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続ねじ
1/8
型式
エルボ
ねじの種類
R
注文コード
21807889
品番
AKP-LB04E-01S
参考基準価格(税別)
¥4,320
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ・型式・ねじの種類
など
112
種類から選べます
他の種類を見る
■設置条件に応じて選べる縦/横形タイプを用意■配管の自由度向上(360°回転式)
形状
横型
型式
エルボ
適合チューブ外径
Φ4
シール方式
シール剤付き
ねじの種類
R
接続ねじ
1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
残圧排気機能
あり