SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
SMCの センサ・アンプ一体型
小型圧力スイッチ ISE1
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
リード線
グロメットタイプ、リード線0.6m
設定圧力範囲(MPa)
0〜1
耐圧力(MPa)
1.5
注文コード
21809706
品番
ISE1-01-16
参考基準価格(税別)
¥13,370
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
リード線・設定圧力範囲・耐圧力
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
・エジェクタシステムZMシリーズにマウント可能。
・応差の設定が可能 圧力設定範囲の1〜10%(可変)
・簡単な配線 コネクタタイプ
管接続口径
単体取付形R1/8(配管内側M5×0.8めねじ)
電源電圧(V)
DC12〜24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)
使用流体
空気・非腐食性・不燃性ガス
応答時間
5ms以下
消費電流(mA)
25以下(DC24V ON時)
設定圧力範囲(MPa)
0〜1
耐圧力(MPa)
1.5
繰返し精度
±1%F.S.以下
リード線
グロメットタイプ、リード線0.6m
定格圧力範囲(MPa)
0〜1
拡張アナログ出力範囲(MPa)
-0.1〜0
CADデータダウンロード