曜日別特売
ISE1-01-17 小型圧力スイッチ ISE1 SMC 21809751

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型圧力スイッチ ISE1

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個リード線グロメットタイプ、リード線0.6m注文コード21809751品番ISE1-01-17
参考基準価格(税別)¥13,370販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

・エジェクタシステムZMシリーズにマウント可能。
・応差の設定が可能 圧力設定範囲の1~10%(可変)
・簡単な配線 コネクタタイプ

管接続口径単体取付形R1/8(配管内側M5×0.8めねじ)電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)使用流体空気・非腐食性・不燃性ガス応答時間5ms以下消費電流(mA)25以下(DC24V ON時)設定圧力範囲(MPa)0~1耐圧力(MPa)1.5繰返し精度±1%F.S.以下リード線グロメットタイプ、リード線0.6m定格圧力範囲(MPa)0~1拡張アナログ出力範囲(MPa)-0.1~0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする