※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型圧力スイッチ(正圧用) ISE2

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード線グロメットタイプ、長さ0.6m 耐圧力(MPa)1.5 管接続口径単体取付形NPTF1/8(配管内側M5×0.8めねじ) 注文コード21810327 品番ISE2-T1-55
参考基準価格(税別)¥11,110 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はリード線・耐圧力・管接続口径など30種類から選べます 他の種類を見る

・エジェクタシステムZX,ZRシリーズにマウント可能。
・サクションフィルタ付。

管接続口径単体取付形NPTF1/8(配管内側M5×0.8めねじ) 電源電圧(V)DC12〜24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付) 使用流体空気・非腐食性・不燃性ガス 応答時間5ms以下 消費電流(mA)17以下(DC24V ON時) 耐圧力(MPa)1.5 繰返し精度±1%F.S.以下 リード線グロメットタイプ、長さ0.6m 定格圧力範囲(MPa)0〜1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする