※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの 椅子
ナイキの ミーティングチェア
会議用チェアー(ループ脚・塗装タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
色
ピンク
トラスコ品番
868-4698
注文コード
21810626
品番
E150B-PI
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
色・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
ピンク
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
500×520×755
座面寸法(幅×奥行)(mm)
425×430
本体質量(kg)
4.2
トラスコ品番
868-4698
材質
【背裏】PP樹脂成型品
質量(kg)
4.2
種類
会議用チェア
キャスター
なし
張地
ビニールレザー張り(耐次亜塩素酸)
肘掛
なし
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×520×755
座高(mm)
430
材質(脚)
Φ12.7mmハイテンションスチール丸パイプ塗装仕上
スタッキング
可(最大10脚)
脚の種類
ループ脚、塗装タイプ
メモ台
なし
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません