アルファ米ごはんシリーズBWセット

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(12袋) 注文コード21810933 品番BWセット
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥7,234
販売価格(税別)
6,698

”安心・安全・便利”なアルファ米の、和風2種と洋風2種を各3袋セットにしました。
でき上がりの量は、お茶碗大盛り1杯分、260g!
わかめごはんはノンアレルギー製品。

保存期間(年)5 セット内容五目ごはん、わかめごはん、山菜おこわ、赤飯(各3袋、合計12袋)、長期保存水500ml(6本) 種類BWセット(和風メニュー+保存水) 質量(kg)5.05 外形寸法(mm)317×216×226
注意
※保存水は供給状況により、メーカーが変更されます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-04
用途:
日々の常備食としての非常食
医療・福祉・介護関連業

尾西のご飯は美味しい。だから、モノタロウで見つけたので即購入しました。普段日常でも疲れてご飯の用意が十分に出来ないときなどに尾西のご飯があるとホッとします。ピラフなども美味しいので品目に加えていただけると嬉しいです。ローリングストックが楽しくなりますよ。

2024-11-28
用途:
備蓄品
その他業種

以前に、自治会の防災訓練に試食をしたことがある。防災対策、災害時につかう予定している。

対象商品:
21810933
2020-10-01
用途:
ストック食糧

とにかく美味しいのがいいです。スプーンが入っていたり、便利だというのもあるますが、わかめごはん、五目ごはんなど大満足です。

対象商品:
21810933
2016-12-14
用途:
非常時への備え
サービス業

実際まだ使用していません、来るべく震災等に備えるためです。他にもいろいろあるようですが、追加で購入した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする