曜日別特売

クロスローラーガイド(VR形)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個寸法d(Φmm)1.65レール長さ(mm)50注文コード21811037品番VR1-50H×13Z
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
寸法A(mm)4寸法B(mm)3.9寸法C(mm)1.8寸法D(Φmm)3寸法Da(Φmm)1.5寸法G(mm)5寸法P(mm)2.5寸法R(mm)34寸法S(mm)M2寸法T(mm)1.6寸法d(Φmm)1.65寸法g(mm)2寸法h(mm)1.4寸法n×F(mm)4×10レール幅(mm)8.5レール長さ(mm)50種類クロスローラーガイド精度上級質量(kg/m)(レール)0.11ローラー数13最大ストローク(mm)32基本定格荷重Cz(kN)(ローラー1本あたり)0.152基本定格荷重Coz(kN)(ローラー1本あたり)0.153許容予圧量(μm)-2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする