曜日別特売

クロスローラーガイド(VR形)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個寸法d(Φmm)2.55レール長さ(mm)150注文コード21811152品番VR2-150H×26Z
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
寸法A(mm)6寸法B(mm)5.6寸法C(mm)2.5寸法D(Φmm)4.4寸法Da(Φmm)2寸法G(mm)7.5寸法P(mm)4寸法R(mm)105寸法S(mm)M3寸法T(mm)1.5寸法d(Φmm)2.55寸法g(mm)2.5寸法h(mm)2寸法n×F(mm)9×15レール幅(mm)12レール長さ(mm)150種類クロスローラーガイド精度上級質量(kg/m)(レール)0.23ローラー数26最大ストローク(mm)90基本定格荷重Cz(kN)(ローラー1本あたり)0.276基本定格荷重Coz(kN)(ローラー1本あたり)0.271許容予圧量(μm)-3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする