曜日別特売

クロスローラーガイド(VR形)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法d(Φmm)3.3レール長さ(mm)50注文コード21811186品番VR3-50H×7Z
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
寸法A(mm)8寸法B(mm)8.3寸法C(mm)3.5寸法D(Φmm)6寸法Da(Φmm)3寸法G(mm)12.5寸法P(mm)5寸法R(mm)36寸法S(mm)M4寸法T(mm)2寸法d(Φmm)3.3寸法g(mm)3寸法h(mm)3.1寸法n×F(mm)1×25レール幅(mm)18レール長さ(mm)50種類クロスローラーガイド精度上級質量(kg/m)(レール)0.45ローラー数7最大ストローク(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応基本定格荷重Cz(kN)(ローラー1本あたり)0.639基本定格荷重Coz(kN)(ローラー1本あたり)0.611許容予圧量(μm)-4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする