曜日別特売
VR4-280H×27Z クロスローラーガイド(VR形) THK 21811344

クロスローラーガイド(VR形)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個寸法d(Φmm)4.3レール長さ(mm)280注文コード21811344品番VR4-280H×27Z
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
寸法A(mm)11寸法B(mm)10.2寸法C(mm)4.5寸法D(Φmm)8寸法Da(Φmm)4寸法G(mm)20寸法P(mm)7寸法R(mm)191寸法S(mm)M5寸法T(mm)2寸法d(Φmm)4.3寸法g(mm)4.5寸法h(mm)4.2寸法n×F(mm)6×40レール幅(mm)22レール長さ(mm)280種類クロスローラーガイド精度上級質量(kg/m)(レール)0.8ローラー数27最大ストローク(mm)178基本定格荷重Cz(kN)(ローラー1本あたり)1.38基本定格荷重Coz(kN)(ローラー1本あたり)1.35許容予圧量(μm)-5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする