- 豚革手袋 アテ・面ファスナー付 3双入 モノタロウ 21812297 - 豚革手袋 アテ・面ファスナー付 3双入 モノタロウ 21812297 - 豚革手袋 アテ・面ファスナー付 3双入 モノタロウ 21812297 - 豚革手袋 アテ・面ファスナー付 3双入 モノタロウ 21812297

豚革手袋 アテ・面ファスナー付 3双入

(92件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1袋(3双) 注文コード21812297 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
定期注文の受付は終了しました。 >代替品有り
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

豚革仕様なので非常に柔らかく手にフィットします。
手首部に面ファスナーを使用しているので、しっかりと装着できます。
手の平部にもアテが付いていますので耐久性があります。

サイズLL 全長(cm)約23.5 中指長(cm)約9.0 手の平幅(cm)約11.5 材質豚表革 アテ有無アテ付 入数(双)3 用途土木建築、運送、塗装、配管工事、一般作業など
注意
※寸法表示は外寸です。表記寸法と着用感に多少の違いはございます。
※洗濯には適しておりません。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こす場合があります。異常を感じましたら使用を中止してください。
※長時間の水ぬれ、発汗等により色落ちすることもありますのでご注意ください。
※薬品(酸・アルカリなど)によっては浸透しますので、このような薬品、油類、溶剤には使用しようしないでください。
※刃物や尖ったものなどで傷をつけないでください。破れの原因になります。
※使用後は汚れをよく洗い落して、陰干ししてください。保管する場合は、日光を避けて保管してください。
※感電する恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※回転体をともなう機械作業には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21812297 - 52666724 - 豚革手袋 アテ・面ファスナー付 3双入 モノタロウ 豚革手袋 アテ・面ファスナー付 3双入 モノタロウ 1袋(3双) 1,898 税込2,088 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 92
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21812272
2021-01-13
用途:
作業
その他業種

手にピッタリで造りが良くて違和感なし。取扱終了みたいで残念。。。

対象商品:
21812288
2020-11-19
用途:
作業手袋として最適
鈴が峰 様

作業用手袋として軍手よりも使い心地が良いのでいつも使用しています
洗濯しても大丈夫ですので是非お使いください

対象商品:
21812297
2020-11-27
用途:
DIY用に使用
その他業種

豚皮は、牛皮に比べて手にフィットするので、日曜大工等で便利に使っている。

1人が参考にしています
対象商品:
21812272
2020-08-10
用途:
庭作業 特に薔薇の木の選定時と薪割り時
ぐらすあーとにんじん 様

価格のわりには比較的強く私の手にはピッタリなので愛用しています
一番よく使う親指と人差し指の先端が一番先に破れ他の指は全く何とも無いのに取り替えるのが
惜しい気がします 
親指と人差し指の先端強度をます方法はありませんか

対象商品:
21812297
2020-06-08
用途:
溶接作業時
TSWORKS 様 (製造業)

市販で売っている物より安いし、強いので満足しています。

対象商品:
21812272
2020-04-24
用途:
DIY及びバラの選定
その他業種

安かったので、少し心配だったけど、柔らかくフィットしてとても使いやすい。コストパホーマンスがとてもいいです。

対象商品:
21812288
2020-03-23
用途:
春からのバイクの運転時に使用
しんそう三鷹南口 様 (医療・福祉・介護関連業)

試着ができないので、Lサイズを購入したが、少し小さいかなという感じです。皮なので時機になじんでくると思うので特に不満はありません。
消耗品なので、ブランドにこだわらずに使い倒します。

対象商品:
21812272
2020-04-10
用途:
日常作業
アイング株式会社 様

丈夫で柔らかい、豚革の手袋で電工作業時、家出の、タイヤ交換、土いじり等に役立っている。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする