豚革手袋

(33件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード21812306 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

豚革仕様なので非常に柔らかく手にフィットします。

サイズフリー 全長(cm)約23.0 中指長(cm)約8.7 手の平幅(cm)約11 材質豚表革 アテ有無アテ無 入数(双)1 用途土木建築、運送、塗装、配管工事、一般作業など
注意
※寸法表示は外寸です。表記寸法と着用感に多少の違いはございます。
※洗濯には適しておりません。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こす場合があります。異常を感じましたら使用を中止してください。
※長時間の水ぬれ、発汗等により色落ちすることもありますのでご注意ください。
※薬品(酸・アルカリなど)によっては浸透しますので、このような薬品、油類、溶剤には使用しようしないでください。
※刃物や尖ったものなどで傷をつけないでください。破れの原因になります。
※使用後は汚れをよく洗い落して、陰干ししてください。保管する場合は、日光を避けて保管してください。
※感電する恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※回転体をともなう機械作業には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21812306 - 52666688 - 豚革手袋 モノタロウ 豚革手袋 モノタロウ 1双 599 税込659 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21812306
2021-06-08
用途:
安全対策
株式会社日警セフティ 様 (サービス業)

社員に、キレイで安全対策を講じるとても良い感じでしたよ

対象商品:
21812306
2019-12-24
用途:
自動車板金、溶接
建設業・工事業

最初は手に馴染むまで時間かかるかなと思いきや、初めから柔らかくとても使いやすい印象でした。細かい作業には全く向きませんが荒めの作業ならいい感じです。

対象商品:
21812306
2019-08-07
用途:
草刈り、木の伐採、会社の仕事全般。
運輸・通信業

長持ちする。手を入れる時に、すぐ入るのもあれば入りずらいのもある。

対象商品:
21812306
2020-07-09
用途:
溶接作業

数年前から社内で使用しています。
最近縫い目から破けてきたり、薄いものと厚いものの差がすごいです。
返品する前に使用していたらすぐ破ける形なので返品はしていませんが、検査を徹底していただきたいです。
フリーサイズしかないため、従業員によっては入らないものもいたりするので、マジックテープ付のようにサイズが選べたらなおうれしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
21812306
2020-07-13
用途:
草刈機使用時にはめて使います。
不動産業

本日はじめて使用しましたが、やわらかくて使いやすいです、耐久性はまだ分かりません。

対象商品:
21812306
2020-02-20
用途:
タイヤ交換などの作業用
卸売・小売業

手になじむもの、キツキツのもの、逆にブカブカのものなどサイズにバラツキがありのが残念です。

対象商品:
21812306
2019-03-02
用途:
軽作業全般
江泉溶工株式会社 様 (製造業)

手先の作業や細かな作業時に手の保護として重宝してます。脱着も無理なく行え従業員も大切に使ってくれるのでとても安価に思います。

対象商品:
21812306
2019-09-26
用途:
ハーレー修理
shakestyle山口 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

フリーサイズなのですが
ちょっと小さいようです。
脱ぎはきが大変でした。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする