曜日別特売
LP5-BL Basic オプション:ストップランプ&セーフティーロック ベーシックトランク LP-5 ティーズプロダクト 21812857

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベーシックトランク LP-5

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード21812857品番LP5-BL Basic オプション:ストップランプ&セーフティーロック
参考基準価格(税別)¥65,700販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

今やデリバリーやルートビジネスに不可欠な大型トランクとなっています。
ベーシックトランクシリーズは用途や予算に応じてオプション装備を追加できるセミオーダートランクです。

ホワイト仕様標準装備/専用キーロック(B型)、タフキャリア材質FRP製本体質量(kg)約6内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×490許容積載荷重(kg)約12容積約99L適合車種2015年9月以降型 BENLY50(AA05(水冷車)) BENLY110(JA09-1100001~)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×550
注意
※※2015年9月以前型 BENLY50(AA03(空冷車)) BENLY110(JA09-1000001~1099999) および BENLY PROには適しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする