曜日別特売
LP8-BL Basicオプション:ワイヤーラック&セーフティーロック ベーシックトランク LP-8 ティーズプロダクト 21813024

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベーシックトランク LP-8

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード21813024品番LP8-BL Basicオプション:ワイヤーラック&セーフティーロック
参考基準価格(税別)¥72,300販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

今やデリバリーやルートビジネスに不可欠な大型トランクとなっています。
ベーシックトランクシリーズは用途や予算に応じてオプション装備を追加できるセミオーダートランクです。

ホワイト仕様標準装備/専用キーロック(B型)、タフキャリア材質AES製本体質量(kg)約7内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×480×550許容積載荷重(kg)約12容積約132L適合車種2015年9月以降型 BENLY50(AA05(水冷車)) BENLY110(JA09-1100001~)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×500×610
注意
※BENLY PROには適しません。
※ストップランプとインナーパッド&マットの両方を装着する場合はスタンダードトランクをご検討下さい。
※製造上の都合により、ハイマウントトランプが必要ない場合はダミーレンズを装着しての出荷となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする