スモールローラー厚塗りATSUKO

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21814232 品番 22394
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

フィラー・シーラーなどの下塗りを厚膜で一気に!
サイディングの凹凸にもしっかり食いつき作業効率UP!
ネタ配りが軽く膜厚をつけやすい。
塗料抜けが出にくく強溶剤〜水性まで幅広く対応

サイズスモール 毛丈(mm)18 サイズ(inch)4 ローラーサイズ(inch)4 種類ローラー RoHS指令(10物質対応)対応 生地の種類ウーブン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-11-13
用途:
外壁塗装作業
来美塗装 様 (建設業・工事業)

リシン壁を塗る時にとても伸びが良く毛があまり抜けることもなく作業効率が上がりました。
リシン限定で今度から使っていきたいと思います。

対象商品:
21814248
2020-11-11
用途:
改修外壁塗装
建設業・工事業

ふくみ良好。はねが比較的少ない。水性弾性系では、定番使用。

対象商品:
21814248
2020-07-05
用途:
外壁塗装

リシンの外壁の塗り替えで使用しましたが、ヘタリもそこそこ少なく使用できました。次は7インチも使用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする