画像準備中

コロナ K型 山林用チップソー

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 21814442 品番 TPK-1040
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
外径(Φmm)255 刃数(p)40 材質SKS-5 穴径(Φmm)25.4 基板厚(mm)1.25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21814442
2024-05-30
用途:
法面の草刈り
農・林・水産業

以前から同じチップソーの230mmを使っていましたが、今回排気量の大きい草刈機で使いたいと思い255mmの物を購入しました。
今回購入した255mmのチップソーも衝撃に強く切れ味が長持ちしていますので大変満足しています。
難点は価格が高いことだけかな...。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする